Lampadaire Moon N°4 fumé Noir foncé 000

Main media

Caractéristiques principales

  • Type autre
  • Hauteur/Profondeur 2056 mm
  • Couleur du boîtier noir

Lampadaire 4 boules MOON, en aluminium, E27, IP44, IK08, classe 1, globes D= 200 méthacrylate fumé. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

 
 

Détails du produit

Moon

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Moon

Multiple de vente

1

Lampadaire décoratif

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Source Incluse

Non

Matériau de la verrine

plastique mat/satiné

nombre de têtes de luminaire

4

Type

autre

Matériau

aluminium

Hauteur/Profondeur

2056 mm

Puissance de lampe acceptée

60...60 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

noir

Culot

E27

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.